UPONOR - Canaleta mini 2500mm Uponor Fix - 1005274
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2500 mm
Anchura - 24 mm
Altura - 13 mm
Anchura de rendija - 10 mm
Forma de perfil - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1005274
Ref.Sonepar
225876
EAN
8499210053340
Longitud:
2500 mm
Anchura:
24 mm
Altura:
13 mm
Anchura de rendija:
10 mm
Forma de perfil:
Otros
Modelo:
Perfil doble
Tipo de perforación:
Ninguno
Anchura del orificio:
20 mm
Material:
Plástico
Número RAL:
7042
Canaleta curvatubos Uponor Minitec 2500mm, mantiene y facilita el curvado de las tuberías en su acceso y conexión al colector. Material: Plástico.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


