UPONOR - Cinta unión Uponor Multi 50mx66mm - 1000012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 50 mm
Material - Otros
Color - Blanco
Longitud - 66 m
Grosor - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1000012
Ref.Sonepar
253375
EAN
4021598022331
Anchura:
50 mm
Material:
Otros
Color:
Blanco
Longitud:
66 m
Grosor:
0 mm
Cinta de unión Multi, para los sistemas de suelo radiante Klett y Klett Twinboard. El rollo de cinta ofrece 50 metros de longitud, con un grosor de 66mm. Esta cinta es apta para una unión entre paneles según la normativa UNE-EN-1264.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


