UPONOR - Codo 45° RS2 con 40-50-63-75mm Uponor RS - 1029140

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Codo 45° RS2 con 40-50-63-75mm Uponor RS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1029140

Ref.Sonepar

402268

EAN

4021598106772

Codo 45º Uponor RS2. Accesorios Uponor Grandes Dimensiones Modulares para tubería MLC Ø 63 -110 mm. Accesorios Uponor Grandes Dimensiones Modulares para instalaciones de fontanería y calefacción. Sistema de accesorios modulares de gran versatilidad. Los cuerpos (RS) se pueden utilizar para varias dimensiones de tubería y son compatibles con la tubería multicapa Uponor MLC y de polietileno reticulado Uponor Aqua Pipe. Cuerpo de latón. Fittings de latón con casquillo de acero inoxidable. Certificado AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 21003. Este sistema se compone de dos partes: los cuerpos modulares y los adaptadores. Cuerpos Modulares: se presentan en las dimensiones, RS2 (hasta Ø 75 mm) y RS3 (Ø 90-110 mm) en forma de codos, tes y manguitos (el manguito reducido permite el paso de una dimensión modular a la otra). Adaptadores: son los elementos que unen la tubería Uponor MLC a los cuerpos modulares. Estos accesorios constan de dos terminaciones en función del cuerpo sobre el que van a ir instalados, RS2 y RS3.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR