UPONOR - Codo 90° MLCP PPSU 50-50 - 1046387
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1046387
Ref.Sonepar
230985
EAN
4021598112612
Codo 90º PPSU Uponor S-Press 50x50. Accesorios Uponor S-Press PPSU para tubería Uponor multicapa, Ø 16 - 50 mm. Accesorios Uponor S-Press plásticos (PPSU) para instalaciones de fontanería y calefacción. Con un diseño perfeccionado del casquillo que permite que la tubería multicapa Uponor sea presionada sobre la tetina del accesorio en toda la superficie. Cuerpo plástico fabricado en polifenilsulfona (PPSU) y casquillo de acero inoxidable. El instituto DVGW, que acredita el cumplimiento de la norma W 534, relativa a uniones para tubería en instalaciones de agua (Certificado DW-8501BN0017). Certificado AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 21003. Accesorio plástico con muy baja rugosidad interior que ofrece gran resistencia a agentes químicos así como a grandes variaciones de temperatura. Estos accesorios, además, también ofrecen mayor resistencia a los impactos que los accesorios metálicos, siendo más ligeros.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


