UPONOR - Codo 90° RS3 con 90-110mm Uponor RS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1029139
Ref.Sonepar
402267
EAN
4021598106765
Codo 90º Uponor RS3. Accesorios Uponor Grandes Dimensiones Modulares para tubería MLC Ø 63 -110 mm. Accesorios Uponor Grandes Dimensiones Modulares para instalaciones de fontanería y calefacción. Sistema de accesorios modulares de gran versatilidad. Los cuerpos (RS) se pueden utilizar para varias dimensiones de tubería y son compatibles con la tubería multicapa Uponor MLC y de polietileno reticulado Uponor Aqua Pipe. Cuerpo de latón. Fittings de latón con casquillo de acero inoxidable. Certificado AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 21003. Este sistema se compone de dos partes: los cuerpos modulares y los adaptadores. Cuerpos Modulares: se presentan en las dimensiones, RS2 (hasta Ø 75 mm) y RS3 (Ø 90-110 mm) en forma de codos, tes y manguitos (el manguito reducido permite el paso de una dimensión modular a la otra). Adaptadores: son los elementos que unen la tubería Uponor MLC a los cuerpos modulares. Estos accesorios constan de dos terminaciones en función del cuerpo sobre el que van a ir instalados, RS2 y RS3.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


