UPONOR - Codo doble 45° 50x50 en latón Pert-Al-Pert Uponor S-Press
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1046914
Ref.Sonepar
402293
EAN
9999900873641
Codo 45º Uponor S-Press 50x50. Accesorios Uponor S-Press para tubería Uponor MLC de diámetro 40 y 50 mm. Accesorios Uponor S-Press para instalaciones de fontanería y calefacción. Con un diseño perfeccionado del casquillo que permite que la tubería Uponor MLC sea presionada sobre la tetina del accesorio en toda la superficie. Cuerpo de latón con casquillo de acero inoxidable. El instituto DVGW, que acredita el cumplimiento de la norma W 534, relativa a uniones para tubería en instalaciones de agua (Certificado DW-8501BN0017). Certificado AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 21003.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR