UPONOR - Codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT Uponor Q&E

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Codo hembra PPSU 16-Rp1/2"FT Uponor Q&E

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1042334

Ref.Sonepar

179550

EAN

8499012032185

Codo hembra PPSU Uponor Q&E 16x1/2". Accesorios Uponor Q&E PPSU para instalaciones de fontanería y calefacción. Los accesorios plásticos Uponor Q&E PPSU están diseñados para utilizarse exclusivamente con las tuberías de polietileno reticulado fabricadas por Uponor y en conjunto con los anillos Uponor Q&E Evolution. Accesorios fabricados en polifenilsulfona (PPSU), RADEL R-5100 NT15. Los accesorios Uponor Q&E PPSU son aptos para su instalación en conjunto con las tuberías de polietileno reticulado fabricadas por Uponor (Aqua Pipe, Comfort Pipe, Comfort Pipe PLUS, Radi Pipe, Klett Comfort Pipe y Minitec Comfort Pipe) y los anillos Uponor Q&E Evolution en instalaciones de fontanería, calefacción por radiadores y sistemas de climatización radiantes. El sistema Uponor Quick&Easy, y los accesorios como parte de dicho sistema, cumple con la norma UNE EN ISO 15875 y está certificado por AENOR.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR