UPONOR - Colector pro 1" 1 salida con caudalímetro Uponor Vario Plus
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1042471
Ref.Sonepar
266285
EAN
4016203841315
Colector Pro 1" con caudalímetro Uponor Vario Plus 1 salida. Módulo básico PRO 1" con caudalímetro para la configuración del colector de distribución completo. Fabricado en plástico reforzado. Conexión 1". Válido para tubería de 12 mm.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR