UPONOR - Conjunto actuador + adaptador Uponor Smatrix Retrofit 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1083575
Ref.Sonepar
319888
EAN
4021598131118
Conjunto de actuador y 3 adaptadores múltiples, Uponor Smatrix Retrofit set A-XXX 24V NC 1W para su acople en colectores diversos, permitiéndose así la implementación del sistema de control Smatrix Uponor e incluyendo la función de autoequilibrado en instalaciones antiguas. Los anillos adaptadores son válidos para aproximadamente el 80% de los colectores de calefacción por suelo radiante del mercado. Función: Adapta los diferentes colectores del mercado al control Uponor Smatrix.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR