UPONOR - CTRAL.UPONOR AQUA PORT 100 22L/MIN - 1089525
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1089525
Ref.Sonepar
785735
EAN
8499211345246
Estación Uponor Aqua Port Central 100, para la producción instantánea de ACS de 22l/min. Con unas dimensiones de 450x700x283mm. De elevada eficiencia energética. Su higiene es máxima, al eliminar riesgos de legionella en depósitos de ACS. Cuenta con válvula de PM con certificado DVGW. El grupo de impulsión cuenta con la bomba de alta eficiencia Wilo. Con un sistema modular que permite añadir componentes según proyecto, también incluye aislamiento completo mediante set de EPP. Las estaciones Aqua Port Central de Uponor ofrecen un suministro instantáneo, higiénico y seguro de ACS sin necesidad de depósito de acumulación. Suponen una reducción de costes energéticos gracias al diseño operativo de la instalación, y también es posible la instalación en paralelo para aumentar el caudal de suministro de ACS.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR