UPONOR - Cuerpo odo hembra 3" Uponor Wipex

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Cuerpo odo hembra 3" Uponor Wipex

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018353

Ref.Sonepar

828408

EAN

7331541098854

Codo 90º Uponor Wipex 3". Accesorios Uponor WIPEX para instalaciones de fontanería y calefacción. Completa gama de accesorios de bronce para tuberías Uponor Aqua Pipe (PEX-a) y Sistema ECOFLEX. La estanqueidad de las uniones está garantizada gracias a la integración de su casquillo interior y su abrazadera exterior. Cuerpo de latón resistente a la descinficación y juntas tóricas en EPDM. Los accesorios Uponor WIPEX están fabricados en bronce o latón DZR. Se unen mediante rosca. La unión puede sellarse con junta tórica de EPDM (etileno-propileno) u otro tipo de agente de estanqueidad. Accesorios certificados por AENOR de Sistema en cumplimiento de la norma UNE EN ISO 15875-1, 3 y 5.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR