UPONOR - Curvatubos Uponor Multi plástico 28

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Curvatubos Uponor Multi plástico 28

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Único

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Otros

  • Con cierre de manguito de tubo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1001230

Ref.Sonepar

68875

EAN

Modelo:

Único

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Otros

Con cierre de manguito de tubo:

no

Curvatubos Uponor Fix 25mm, mantiene y facilita el curvado de las tuberías en su acceso y conexión al colector.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR