UPONOR - Estación Uponor Combi Port M500 RC 15l/m 390x580x280mm

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Estación Uponor Combi Port M500 RC 15l/m 390x580x280mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1089507

Ref.Sonepar

764154

EAN

8499211012131

Estación Combi Port M 500 RC, para un caudal de 15l/min. Con unas dimensiones de 390x580x280mm. Esta es una estación de alta eficiencia energética para calefacción por radiadores/fancoil y ACS. Cuenta con válvula de PM para la priorización de ACS, con certificado DVGW, y válvula de equilibrado por presión diferencial. Incluye carcasa de aislamiento de EPP. Las estaciones Combi Port ofrecen suministro de ACS instantáneo, sin necesidad de acumulación individual de agua, ni riesgo de legionella ni pérdidas de calor en los circuitos de recirculación. Suponen un ahorro económico y energético respecto a instalaciones convencionales.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR