UPONOR - EXPR.VLD QUICK & EASY M18 2 BATS.+CAR PRESTAMO - 1085099P

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - EXPR.VLD QUICK & EASY M18 2 BATS.+CAR PRESTAMO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1085099P

Ref.Sonepar

647701

EAN

4002395159024

Expandidor VLD Uponor Q&E M18 40-75. Incluye 2 baterías de Li-Ion 5.0 Ah y cargador de baterías de 18 V y 12 V. Uponor Q&E expandidor con cabezales M18 para accesorios Uponor Q&E Ø 40 - 75 mm. Herramienta expandidora a batería para realizar uniones con accesorios Uponor Q&E de Ø 40 a 75mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema Q&E de Uponor. Válida para uniones de 40 hasta 75 mm. Mantenimiento: el correcto funcionamiento de la herramienta depende de un manejo adecuado. El uso de la herramienta es una condición importante para realizar uniones fiables y permanentes. Para ello, la herramienta requiere de unos cuidados regulares.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR