UPONOR - Grupo de impulsión PPG-30-A-W Uponor Fluvia Move centralita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1084143
Ref.Sonepar
907843
EAN
4021598132801
Grupo de impulsión PPG-30-A-W Uponor Fluvia E centralita calefacción/refrigeración. Conexión a colectores. Incluye: Bomba Wilo Stratos PARA 25/1-8. Clase A. Conforme a la nueva Normativa Europea (EUP). Centralita de control Uponor Smatrix Move H/C X-158. Sonda exterior. Sensor temperatura de suministro. Válvula mezcladora de 3 vías. Motor válvula mezcladora. Válvulas de bola para conexión a primario. Conexión a primario Rp1 (FT). Conexión a secundario 1 1/2. Soporte. Tornillos de sujeción. Para instalaciones con una potencia calorífica de 30 kW. Temp. Max. Primario: 90 ºC. Temp. Max. Secundario: 70 ºC. Temp. Min. Secundario: 15 ºC. Presión Max.: 10 bar kvs válvula: 8 m³/h. Bomba Wilo Para 1-8. Control presión proporcional. Altura H: 8?2 m H20. Caudal Q: 0,1-8,3 m³/h. Tensión: 230 V. Control del punto de rocío mediante el uso de centralita Uponor Smatrix Move H/C X-158, código 1071656. Termostato digital con sonda de humedad T-167, código 1071657. Antena A-155, código 1071676. Instalación orientativa: Válido para calefactar una superficie de hasta 400 m2. Paso de 15 cm y tubería de Ø 16 mm. Longitud máxima 100 m/circuito. Potencia máxima estimada 100 W/m². Pavimento cerámico.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


