UPONOR - Grupo impulsión MPG-10-A-W Uponor Fluvia Move
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con desaireación - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1078306
Ref.Sonepar
225299
EAN
Con desaireación:
sí
Grupo impulsión MPG-10-A-W Uponor Fluvia E centralita calefacción/refrigeración. Conexión a colectores instalados en pared o interior de caja de colectores. Incluye: Centralita de control Uponor Smatrix Move H/C X-158. Bomba de impulsión Wilo Yonos RS 15/6 Clase A. Conforme a la nueva Normativa Europea (EUP). Válvula mezcladora de 3 vías. Motor válvula mezcladora. Control proporcional de presión. Válvula de bola + Válvula de equilibrado. Conexión primario: 3/4. Conexión secundario: 1. Sensor temperatura de suministro. Termómetro de impulsión. Para instalaciones con una potencia calorífica de 3-10 kW. Temp. Max. Primario: 90 ºC Temp. Max. Secundario: 60 ºC. Presión Max: 10 bar kvs válvula: 4,3 m³/h. Caudal Q: 0,1-2,5 m³/h. Altura H: 6 2,4 mH20. Tensión: 230V. Control presión proporcional. Control del punto de rocío mediante el uso de centralita Uponor Smatrix Move H/C X-158, código 1071656. Termostato digital con sonda de humedad T-167, código 1071657. Antena A-155, código 1071676. Instalación orientativa: Válido para calefactar una superficie de hasta 150 m2. Paso de 15 cm y tubería de d.16 mm. Longitud máxima 100 m/circuito. Potencia máxima estimada 100 W/m². Pavimento cerámico.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


