UPONOR - GRUPO IMPULSION TPG 30 CABEZAL TERMTCO.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1059838
Ref.Sonepar
253226
EAN
4021598121515
Grupo de impulsión TPG-30 cabezal termostático Uponor Fluvia T. Conexión a colectores. Incluye: Bomba Wilo Stratos PARA 1/8, Clase A. Conforme a la nueva Normativa Europea (EUP). Válvula mezcladora manual de 3 vías. Válvula termostática con sensor capilar. Sensor temperatura de suministro. Válvulas de bola para conexión a primario. Conexión a primario Rp1 (FT). Conexión a secundario 1 1/2". Soporte. Tornillos de sujeción. Para instalaciones con una potencia calorífica de 30Kw. Temp. Max. Primario: 90 ºC, Temp. Max. Secundario: 60 ºC, Temp. Min. Secundario: 15 ºC, Presión Max.: 10 bar, kvs válvula: 5 m³/h, Control presión proporcional, Altura H: 8-2 m H20, Caudal Q: 0,1-8,3 m³/h, Tensión: 230 V. Valido para calefactar una superficie de hasta 400m2, paso de 15cm y tubería de diámetro 16mm, longitud máxima estimada 100W/m2, pavimento cerámico.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


