UPONOR - Grupo impulsión Uponor Fluvia-T push-23-B-W - 1078304

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Grupo impulsión Uponor Fluvia-T push-23-B-W

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1078304

Ref.Sonepar

250885

EAN

4021598130128

Grupo de impulsión PUSH-23-B-W Uponor Fluvia T. Conexión a colectores instalados en pared o interior de caja de colectores. Control a temperatura constante con válvula termostática. Incluye: Bomba de impulsión Wilo Yonos RS 15/6. Conforme a la nueva Normativa Europea (EUP). Válvula termostática con sonda capilar (20 ºC - 55 ºC). Termómetro de impulsión. Conexión a válvula de equilibrado. Válvula de retorno. Conexión primario: 3/4". Conexión secundario: 1" para unión al colector Uponor 1". Para instalaciones con una potencia calorífica de 10 kW. Temp. Max. Primario: 90 ºC. Temp. Max. Secundario: 55 ºC. Presión Max.: 10 bar. kvs válvula termostática (impulsión): 1,2 m³/h. kvs válvula de equilibrado (retorno): 2,7 m³/h. Caudal Q: 0,1-2,5 m³/h. Altura H: 6 - 2,4 mH20. Tensión: 230 V .Control presión proporcional. Instalación orientativa: Válido para calefactar una superficie de hasta 150 m2. Paso de 15 cm y tubería de Ø 16 mm. Longitud máxima 100 m/circuito. Potencia máxima estimada 100 W/m². Pavimento cerámico.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR