UPONOR - Juego válvulas de esfera 1" Uponor Vario (2u) - 1059132
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Recto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1059132
Ref.Sonepar
252704
EAN
8499160680900
Modelo:
Recto
Juego válvulas de esfera 1" Uponor Vario L=60mm, para caja colectores VARIO. Uponor Vario caja de colectores, permite integrar en un mismo espacio los elementos de distribución, control y bombas de impulsión. Las cajas pueden instalarse empotradas en la pared o instalarse en la superficie. La profundidad y la altura de la caja se pueden ajustar, adaptándose así a las necesidades de la instalación y de la construcción. La tapa de la caja, opcionalmente se puede elegir con o sin cerradura, con tapa de color o apta para ser pintada. El resultado es un armario que se ajusta a todas las necesidades de la instalación.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR