UPONOR - Máquina eléctrica UP75 Uponor S-Press para uniones con diámetro 16/110

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Máquina eléctrica UP75 Uponor S-Press para uniones con diámetro 16/110

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Funcionamiento - Alimentación de red

  • Adecuado para tubos de acero -

  • Número de baterías incluidas - 0

  • Con caja -

  • Con soporte de carga - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1007082

Ref.Sonepar

77297

EAN

Funcionamiento:

Alimentación de red

Adecuado para tubos de acero:

Número de baterías incluidas:

0

Con caja:

Con soporte de carga:

no

Herramienta eléctrica hasta 110 Uponor S-Press . Herramienta de presión eléctrica, para accesorios Uponor S-Press de diámetro 16 a 110 mm. Diseñada en exclusiva para el Sistema S-Press de Uponor. Incluye: Prensa eléctrica, instrucciones de montaje y mantenimiento, maletín de plástico ABS.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR