UPONOR - Mordaza con diámetro 16mm Uponor S-Press para herramienta batería-eléctrica

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Mordaza con diámetro 16mm Uponor S-Press para herramienta batería-eléctrica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Inserción

  • Código de contorno - UP

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1007084

Ref.Sonepar

68430

EAN

Modelo:

Inserción

Código de contorno:

UP

Mordaza KSP0 Uponor S-Press dimensión 16, para herramienta de batería y eléctrica. Mordazas de Ø 16 a 50 mm de la herramienta a batería hasta 110 mm. Las mordazas presentan un código de color. El código de color se corresponde con el color del tope plástico de la misma dimensión de los accesorios Uponor S-Press. De esta manera, se consigue una rápida identificación de la mordaza y su correspondiente accesorio de un solo vistazo. Una etiqueta de color azul muestra la fecha en la que se debe realizar la revisión técnica de la mordaza para garantizar su correcto funcionamiento (cada 3 años). Cada mordaza producida consta de un Nº de serie correlativo y único, asegurando la trazabilidad del producto. Rápida identificación de dimensión. Garantía de buen mantenimiento. Trazabilidad de la mordaza. Compatibilidad con las herramientas y accesorios Uponor.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR