UPONOR - Mordaza con diámetro 32mm Uponor S-Press para máquina batería portátil

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Mordaza con diámetro 32mm Uponor S-Press para máquina batería portátil

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Inserción

  • Código de contorno - UP

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1007095

Ref.Sonepar

80931

EAN

Modelo:

Inserción

Código de contorno:

UP

Mordaza MINI32 KSP0 Uponor S-Press 32. Uponor S-Press herramienta MINI2 para accesorios Uponor S-Press Ø 16 - 32 mm. Herramienta portátil de batería para accesorios Uponor S-Press de Ø 16 a 20 mm. Diseñada para ejercer la presión correcta de la tubería Uponor Uni Pipe PLUS sobre los accesorios Uponor S-Press. Las mordazas presentan un acabado dorado e incluyen un código de color. El código de color se corresponde con el color del tope plástico de la misma dimensión de los accesorios Uponor S-Press. De esta manera, se consigue una rápida identificación de la mordaza y su correspondiente accesorio de un solo vistazo.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR