UPONOR - Panel autoadhesivo mini 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm Uponor Minitec - 1005261

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Panel autoadhesivo mini 15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm  Uponor Minitec

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Separación modular - 0 mm

  • Longitud - 1120 mm

  • Anchura - 720 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1005261

Ref.Sonepar

745033

EAN

4021598026186

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Separación modular:

0 mm

Longitud:

1120 mm

Anchura:

720 mm

Grosor:

12 mm

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR