UPONOR - Panel Autofijación 10x1m 30-2mm rollo Uponor Klett - 1063322
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Panel tachonado - no
Placa de viruta - no
Placa interior - no
Con lámina - sí
Resistencia al calor Rd - 0.75 (m².K)/W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1063322
Ref.Sonepar
492761
EAN
9999903302247
Panel tachonado:
no
Placa de viruta:
no
Placa interior:
no
Con lámina:
sí
Resistencia al calor Rd:
0.75 (m².K)/W
Carga máxima:
5 kN/m²
Aislamiento sonoro:
28 dB(A)
Anchura:
1000 mm
Longitud:
10000 mm
Grosor del aislamiento:
30 mm
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


