UPONOR - Panel tetones IB125 1450x850x34mm 12,13m2 - 1084027
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
12 Unid.
Referencia del fabricante
1084027
Ref.Sonepar
209190
EAN
4021598132108
Panel IB 125 Uponor Nubos PLUS 1450x850x34mm. Sistema certificado con de AENOR (Nº contrato 001/000321). Panel de tetones fabricado en poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) con recubrimiento termoconformado. Cumple con la normativa UNE-EN 1264 y con los requisitos de aislamientos térmicos y acústicos frente a ruido por impacto del CTE. También cuenta con propiedades de aislamiento acústico frente a ruido aéreo. Válido para tubería de 16 mm y 17 mm. El recubrimiento termoconformado, fabricado en PE, permite la unión entre paneles mediante solape por encastre y un paso de tubería de 50 mm. Superficie útil 1,12 m². Rt=1,25m2K/W.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


