UPONOR - Panel tetones IB75 1450x850x19mm 22,14m² Uponor Nubos PLUS - 1084026

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Panel tetones IB75 1450x850x19mm 22,14m² Uponor Nubos PLUS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 18 Unid.

Referencia del fabricante

1084026

Ref.Sonepar

402323

EAN

4021598132092

Panel IB 75 Uponor Nubos PLUS 1450x850x19mm. Sistema certificado con de AENOR (Nº contrato 001/000321). Panel de tetones fabricado en poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) con recubrimiento termoconformado. Cumple con la normativa UNE-EN 1264 y con los requisitos de aislamientos térmicos y acústicos frente a ruido por impacto del CTE. También cuenta con propiedades de aislamiento acústico frente a ruido aéreo. Válido para tubería de 16 mm y 17 mm. El recubrimiento termoconformado, fabricado en PE, permite la unión entre paneles mediante solape por encastre y un paso de tubería de 50 mm. Superficie útil 1,12 m². Rt=0,75m2K/W.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR