Fin de vida

UPONOR - Placa fijación de 150mm Uponor Smart Aqua - 1057842

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Placa fijación de 150mm Uponor Smart Aqua

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Número de puntos de conexión - 2

  • Forma - Otros

  • Con escuadra de soporte de pared de carga - no

  • Con material de montaje - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1057842

Ref.Sonepar

288342

EAN

4021598119567

Material:

Acero

Número de puntos de conexión:

2

Forma:

Otros

Con escuadra de soporte de pared de carga:

no

Con material de montaje:

no

Tamaños de conexión:

7.6/ 15.3/ 30.6 cm

Placa de fijación Uponor codo base fijación 150 mm. Accesorios Sistema Multicapa.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR