UPONOR - Tapón terminal goma para tubo diámetro 175 Quattro Uponor Ecoflex - 1018306
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Diámetro exterior de la vaina del tubo - 175 mm
Número de tubos interiores - 4
Estanco - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018306
Ref.Sonepar
748724
EAN
6414905257911
Material:
Otros
Diámetro exterior de la vaina del tubo:
175 mm
Número de tubos interiores:
4
Estanco:
sí
Tapón terminal Quattro Uponor Ecoflex 25+32 (175mm), asegura la estanqueidad del sistema evitando la entrada de humedad externa en el aislamiento.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


