UPONOR - Tapón terminal goma para tubo diámetro 200 Twin Uponor Ecoflex
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Diámetro exterior de la vaina del tubo - 200 mm
Número de tubos interiores - 2
Estanco - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018307
Ref.Sonepar
630907
EAN
8499160633258
Material:
Otros
Diámetro exterior de la vaina del tubo:
200 mm
Número de tubos interiores:
2
Estanco:
sí
Tapón terminal Twin Uponor Ecoflex 40+50+63 (200mm), asegura la estanqueidad del sistema evitando la entrada de humedad externa en el aislamiento.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


