UPONOR - Termostato digital +HR T-168 Uponor Smatrix Wave

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Termostato digital +HR T-168 Uponor Smatrix Wave

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1086984

Ref.Sonepar

261955

EAN

4021598149144

Termostato inalámbrico digital programable Uponor Smatrix Wave + HR T-168 con sensor de humedad relativa. Mide y muestra la temperatura ambiente y el índice de humedad relativa, transmitiendo los valores a la unidada base inalámbrica. El termostato digital programable Smatrix Wave Plus combina 3 dispositivos: Display termostato. Sonda de humedad. Programador. Además de la selección de la temperatura ambiente, se puede ajustar activar/desactivar individualmente el modo refrigeración y el ajuste del modo ECO. Funciones: Pantalla con retroiluminación, que se atenúa 10 segundos después de la última pulsación. Señal luminosa de demanda en calefacción o refrigeración. Indicación límite de humedad relativa. Modo nocturno ECO individual (por habitación). Asistente para establecer hora de puesta en marcha 6 horarios pre-programados + 1 cronograma libremente programable. Función manual de conmutación calor/frío (disponible con el espacio o mover solamente). Pantalla en Celsius o Fahrenheit 6 horarios predefinidos Eco/confort y 1 horario libre para programar si es necesario. Pantalla en Celsius o Fahrenheit. Modo regulación: temperatura de habitaciones (RT), interior con sonda de suelo de max / min (FT), sonda remota (RS), sonda exterior (RO). Modo refrigeración individual (por habitación). Rango de temperatura 5-35 °C. Distancia de funcionamiento máx. 30 m. Muestra la versión del software (en el encendido). Opciones: Compatibilidad con unidad base Smatrix Move PLUS calefacción/refrigeración Radio C-158. Se puede conectar una sonda de suelo. Se puede conectar una sonda exterior.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR