UPONOR - TERMOSTATO T23 230V - 1058422

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - TERMOSTATO T23 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Ligado a la marca

  • Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA

  • Conexión - Tres/cuatro hilos

  • Con receptor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1058422

Ref.Sonepar

256660

EAN

7321500053383

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Ligado a la marca

Tipo de fuente de alimentación:

230 V CA

Conexión:

Tres/cuatro hilos

Con receptor:

no

Sensor externo:

no

Apto para calefacción:

sí

Número de salidas del calentador:

1

Con visualizador:

no

Altura:

78.5 mm

Anchura:

78 mm

Profundidad:

13.9 mm

Base termostato estándar cableado T23 230V. Termostato estándar con contacto on/off. Conexión a caja (2 hilos). Conexión a cabezal (4 hilos). Dimensiones, anchura x altura x profundidad: 78.0x78.5x13.9mm.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR