Artículo bonificable CAE

UPONOR - TERMOSTATO T26 DIGITAL PROGRAMABLE 230V - 1058425

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - TERMOSTATO T26 DIGITAL PROGRAMABLE 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Ligado a la marca

  • Tipo de fuente de alimentación - 230 V CA

  • Conexión - Tres/cuatro hilos

  • Con receptor - no

  • Sensor externo - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1058425

Ref.Sonepar

1151907

EAN

7321500053413

Modelo:

Ligado a la marca

Tipo de fuente de alimentación:

230 V CA

Conexión:

Tres/cuatro hilos

Con receptor:

no

Sensor externo:

sí

Apto para calefacción:

sí

Número de salidas del calentador:

1

Con visualizador:

sí

Altura:

100 mm

Anchura:

85 mm

Termostato digital programable T26 230V Uponor Base. Programación y regulación de la temperatura. Días laborales, fin de semana, semana completa. Control de la temperatura del suelo. Incluye modo vacaciones y posibilidad de cambio forzado entre modo Eco y Confort. Optimización del tiempo necesario para alcanzar la temperatura de confort programada, evitando el consumo innecesario de energía. Información e iluminación en pantalla y bloqueo de teclas. Para empotrar en la pared.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR