UPONOR - Tubo PE-X 32/32/25 (x2) Uponor Ecoplex Quattro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018149
Ref.Sonepar
903614
EAN
4021598111790
Tubería cuádruple Uponor Ecoflex quattro 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5 (175mm), para canalización de agua de calefacción (ida y retorno) y ACS con recirculación, marca Uponor Ecoflex modelo Quattro, constituida por 2 tuberías de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a) SDR 11 (6 bar), con reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%), de diferentes tubos de diámetro exterior y cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4 y 2 tuberías de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a) SDR 7,4 (10 bar) con reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%), preaislada térmicamente con espuma de PEX de celda cerrada, conductividad térmica según DIN 52612 y absorción de agua < 1% por volumen, pérdidas de calor controladas por DIN Certco, protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD de 175 mm de diámetro y 2,1 mm de espesor, para una temperatura de funcionamiento de 70-80 °C (máximo 95 °C) a 6 ó 10 bar. Diseñado de acuerdo a la norma europea EN 15632-3. Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 Toneladas) ATV-DVWK-A127.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


