UPONOR - Tubo PE-X 32x2,9 Uponor Ecoflex Thermo-Mini - 1018133
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material capa intermedia - Plástico
Clase de calidad de capa intermedia - Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas - 5
Diámetro interior nominal - DN 25
Diámetro de tubería exterior - 32 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018133
Ref.Sonepar
737637
EAN
6414905203314
Material capa intermedia:
Plástico
Clase de calidad de capa intermedia:
Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas:
5
Diámetro interior nominal:
DN 25
Diámetro de tubería exterior:
32 mm
Grosor de pared:
2.9 mm
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0.007 mm
Coeficiente de dilatación:
0 mm/(m.K)
Flexible:
sí
Radio de curvatura mínimo:
160 mm
Color de tubo:
Blanco
Con manguito de tubo:
sí
Diámetro exterior de la vaina del tubo:
68 mm
Color cubierta:
Negro
Con aislamiento térmico:
sí
Espesor del aislamiento térmico:
18 mm
Color del aislamiento térmico:
Otros
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


