UPONOR - Tubo PE-X 63x5,8 (x2) Uponor Ecoflex Thermo-Twin - 1018138
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material capa intermedia - Plástico
Clase de calidad de capa intermedia - Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas - 5
Diámetro interior nominal - DN 50
Diámetro de tubería exterior - 63 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018138
Ref.Sonepar
288916
EAN
6414905210718
Material capa intermedia:
Plástico
Clase de calidad de capa intermedia:
Etilen-vinil-alcohol (EVOH)
Número de capas:
5
Diámetro interior nominal:
DN 50
Diámetro de tubería exterior:
63 mm
Grosor de pared:
5.8 mm
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0.007 mm
Coeficiente de dilatación:
0 mm/(m.K)
Flexible:
sí
Radio de curvatura mínimo:
441 mm
Color de tubo:
Blanco
Con manguito de tubo:
sí
Diámetro exterior de la vaina del tubo:
200 mm
Color cubierta:
Negro
Con aislamiento térmico:
sí
Color del aislamiento térmico:
Otros
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


