UPONOR - Tubo PEX-a 63x5,8 Uponor Ecoflex Thermo Single - 1018113

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Tubo PEX-a 63x5,8 Uponor Ecoflex Thermo Single

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018113

Ref.Sonepar

828407

EAN

6414905200658

Tubería Uponor Ecoflex thermo single 63x5,8 (175mm) para canalización de agua de calefacción, marca Uponor Ecoflex Thermo Single, de polietileno reticulado (PEX-a), fabricada según al método Engel y conforme a la norma UNE EN ISO 15875 (grado de reticulación mayor del 70%), con barrera antidifusión de oxígeno Eval (etilvinil-alcohol), según norma EN 1264-4, preaislada térmicamente con espuma de PEX de célula cerrada, conductividad térmica según DIN 52612 y absorción de agua < 1% por volumen y protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD, pérdidas de calor controladas por DIN Certco, para una temperatura de funciónamiento de 80 °C (máximo 95 °C) a 6 bar. Diseñado de acuerdo a la norma europea EN 15632-3. DIN Certco certificación según la norma VDI 2055 verifica la pérdida de calor en cifras. KIWA KOMO certificado del sistema de acuerdo a la directriz BRL 5609. Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 Toneladas) ATV-DVWK-A127.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR