UPONOR - Tubo polietileno reticulado Uponor Ecoflex Varia Twin 2x25x2,3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1018238
Ref.Sonepar
275718
EAN
6414905210114
Tubería doble Uponor Ecoflex varia twin 2x25x2,3 (140mm). Tubería doble para canalización de agua de calefacción, marca Uponor Ecoflex modelo Varia Twin, de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a), con reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%), cumpliendo la norma UNE EN ISO 15875, con barrera plástica externa Eval (etilvinil-alcohol) antidifusión de oxígeno, según norma EN 1264-4, preaislada térmicamente con espuma de PEX de celda cerrada, conductividad térmica según DIN 52612 y absorción de agua < 1% por volumen, protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD, para una temperatura de funciónamiento de 80 °C (máximo 95 °C) a 6. Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 Toneladas) ATV-DVWK-A127.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


