UPONOR - Tubo Uni Pipe 63x6,0 (En barra) Pert-Al-Pert
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Clase de calidad de capa interior - Otros
Material capa intermedia - Aluminio
Clase de calidad de capa intermedia - Otros
Clase de calidad de la capa exterior - Otros
Número de capas - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1013451
Ref.Sonepar
230984
EAN
9999962574432
Clase de calidad de capa interior:
Otros
Material capa intermedia:
Aluminio
Clase de calidad de capa intermedia:
Otros
Clase de calidad de la capa exterior:
Otros
Número de capas:
5
Diámetro interior nominal:
DN 50
Diámetro de tubería exterior:
63 mm
Grosor de pared:
6 mm
Orientado al sistema:
sí
Rugosidad de la pared:
0 mm
Coeficiente de dilatación:
0.025 mm/(m.K)
Flexible:
sí
Color de tubo:
Blanco
Con manguito de tubo:
no
Con aislamiento térmico:
no
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


