UPONOR - Tubo Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5 - 1018117

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - Tubo Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1018117

Ref.Sonepar

828406

EAN

4021598111714

Tubería Uponor Ecoflex Aqua Single 25x3,5 (140mm). Tubería única sin recirculación, marca Uponor Ecoflex modelo Aqua Single, constituida por 1 tubería de polietileno reticulado de alta densidad (PEX-a) SDR 7,4 (10 bar) con reticulación conforme al método Engel (grado de reticulación >70%), preaislada térmicamente con espuma de PEX de celda cerrada, conductividad térmica según DIN 52612 y absorción de agua <1% por volumen, pérdidas de calor controladas por DIN Certco, protección mecánica con tubo envolvente corrugado de PE-HD, para una temperatura de funciónamiento de 70-80°C (máximo 95°C) a 10 bar. Diseñado de acuerdo a la norma europea EN 15632-3. Resistencia para soportar el paso de camiones de gran tonelaje (60 Toneladas) ATV-DVWK-A127.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR