UPONOR - TUBO UPONOR RADI PIPE 32X2,9 NATURAL PN6 - 1001220

Uponor Hispania, S.A.-Wirsbo-
CopiarCopiar
UPONOR - TUBO UPONOR RADI PIPE 32X2,9 NATURAL PN6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

1001220

Ref.Sonepar

823786

EAN

7321500044916

Tubo Uponor Radi Pipe en rollo con unas dimensiones de 32x2,9 y una longitud de 50m. La tubería de polietileno reticulado de color natural sostiene una presión operativa de 6bar. Uponor Radi Pipe está fabricado acorde a EN ISO 15875. Cuenta con barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726, clase de aplicación 5 y clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1. La gama de tuberías Uponor Radi Pipe están diseñadas para su utilización en instalaciones de calefacción por radiadores así como tuberías de distribución en instalaciones radiantes de frío/calor. Así, los productos que se enmarcan en esta serie se caracterizan por ser ligeros, flexible, duraderos y resistentes a la corrosión y con memoria térmico-elástica.

Un producto de UPONOR

Descubra la serie UPONOR