UPONOR - Tubo Uponor Radi Pipe 32x2,9 natural PN6 S (Barra 6m) - 1001222
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1001222
Ref.Sonepar
652969
EAN
7321500044893
Tubo Uponor Radi Pipe en barra con unas dimensiones de 32x2,9 y una longitud de 6m. La tubería de polietileno reticulado de color natural sostiene una presión operativa de 6bar. Uponor Radi Pipe está fabricado acorde a EN ISO 15875. Cuenta con barrera antidifusión de oxígeno (EVOH) según DIN 4726, clase de aplicación 5 y clasificación al fuego E acorde a DIN EN 13501-1. La gama de tuberías Uponor Radi Pipe están diseñadas para su utilización en instalaciones de calefacción por radiadores así como tuberías de distribución en instalaciones radiantes de frío/calor. Así, los productos que se enmarcan en esta serie se caracterizan por ser ligeros, flexible, duraderos y resistentes a la corrosión y con memoria térmico-elástica.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


