UPONOR - Tubo Uponor Uni Pipe PLUS 20x2,25 Pert-Al-Pert (En rollo de 100m) - 1059579
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
1059579
Ref.Sonepar
245944
EAN
8499011992343
Tubo Uni Pipe PLUS en rollo, dimensión 20x2,25 100m. La tubería Uni Pipe PLUS es la única del mercado sin soldadura en la capa de aluminio. Indicada para instalaciones de fontanería y calefacción por radiadores. Su radio de curvatura es de hasta 40 % menor que las tuberías multicapa presentes en el mercado: los cambios de dirección se pueden realizar mediante la flexión de la tubería, lo que reduce el número de accesorios necesarios y el tiempo de instalación. Sin soldadura en la capa de aluminio para el más alto nivel de seguridad. Alta estabilidad dimensional con muy baja expansión térmica. Mayor flexibilidad. Barrera de oxígeno al 100%. Ligera: fácil de manejar e instalar.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR