UPONOR - Unidad base X-147 bus 6X Smatrix Base PRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1087162
Ref.Sonepar
642869
EAN
4021598149380
Unidad base X-147 BUS 6X, de la gama Smatrix Base PRO. Smatrix Base PRO actúa con la tecnología de autoequilibrado, es sencillo de usar y es un sistema de control inteligente para el control de refrigeración y calefacción, con integración en control domótico, una rápida instalación y un mantenimiento mínimo. La unidad base, con el cableado incluido, es apta para hasta 6 termostatos y 8 actuadores de 24V, con comunicación mediante cable BUS en cadena o estrella. Con las funciones de calefacción y refrigeración, relé a bomba y de caldera. Ofrece la posibilidad de conexión de pantalla de control centralizada I-147 o integración en instalación domótica con protocolo KNX. La unidad base de control puede ampliarse la instalación con el módulo M-140. La unidad base funciona a un voltaje de 230V, y tiene unas dimensiones de 55x340x110mm.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


