UPONOR - Zócalo adhesivo Uponor Minitec 80x8mm 20m - 1005267
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polietileno (PE)
Color - Otros
Longitud - 20 m
Anchura - 80 mm
Grosor - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1005267
Ref.Sonepar
253194
EAN
4021598024403
Material:
Polietileno (PE)
Color:
Otros
Longitud:
20 m
Anchura:
80 mm
Grosor:
8 mm
Montaje autoadhesivo:
sí
El zócalo adhesivo Minitec es una banda de unión adhesiva apta para la solución de bajo perfil Uponor Minitec. La banda de unión adhesiva ofrece 20 metros de cinta, medidas de 80x8mm.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


