UPONOR - Zócalo perimetral autofijación Uponor Multi 150x10mm - 1000080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Polietileno (PE)
Color - Otros
Longitud - 50 m
Anchura - 150 mm
Grosor - 10 mm
Packaging
50 Unid.
Referencia del fabricante
1000080
Ref.Sonepar
209188
EAN
4021598024366
Material:
Polietileno (PE)
Color:
Otros
Longitud:
50 m
Anchura:
150 mm
Grosor:
10 mm
Montaje autoadhesivo:
sí
Zócalo perimetral autofijación Uponor Multi Klett 150x10mm en caja de 50 metros. Banda de espuma de polietileno con doble cinta adhesiva para su unión a la pared y al panel. Absorbe las dilataciones del mortero de cemento y evita los puentes térmicos.
Un producto de UPONOR
Descubra la serie UPONOR


