VARTA - 16618101421 LINTERNA LED BOOK LIGHT + CR2032X2 - 16618101421

CopiarCopiar
VARTA - 16618101421 LINTERNA LED BOOK LIGHT + CR2032X2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de batería - Pila de botón

  • Recargable - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16618101421

Ref.Sonepar

98200

EAN

4008496772599

Modelo:

Otros

Tipo de batería:

Pila de botón

Recargable:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Material:

Plástico

Longitud:

255 mm