VARTA - JGO.ACUM.CSMO.PROF.R2U 2500mAh(BLIST.4u)

CopiarCopiar
VARTA - JGO.ACUM.CSMO.PROF.R2U 2500mAh(BLIST.4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación de tamaño - Pequeño

  • Número de células/celdas - 1

  • Modelo - Hídrido metálico de níquel

  • Tensión nominal - 1.2 V

  • Capacidad - 2600 mAh

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5716101404

Ref.Sonepar

126138

EAN

4008496745975

Indicación de tamaño:

Pequeño

Número de células/celdas:

1

Modelo:

Hídrido metálico de níquel

Tensión nominal:

1.2 V

Capacidad:

2600 mAh

Otras indicaciones:

AA

Altura incluido el poste:

50.5 mm

Diámetro:

14.5 mm

Conjunto de baterías:

no

Apto para aplicaciones EX:

no

Receptáculo de plástico:

no

Temperatura ambiente:

-20...50 °C

Apto para cargador rápido:

Peso:

124.46 g

Un producto de VARTA

Descubra la serie VARTA