VARTA - LINT.PROFES.LINE INDESTR.LED KEY CHAIN - 16701101421

CopiarCopiar
VARTA - LINT.PROFES.LINE INDESTR.LED KEY CHAIN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Lámpara con forma de barra

  • Tipo de batería - Micro

  • Recargable - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16701101421

Ref.Sonepar

685990

EAN

4008496808052

Modelo:

Lámpara con forma de barra

Tipo de batería:

Micro

Recargable:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Negro

Material:

Plástico

Longitud:

83 mm