VARTA - LINTERNA VARTA EASY LINE LED SILVER 3AAA - 16647101421

CopiarCopiar
VARTA - LINTERNA VARTA EASY LINE LED SILVER 3AAA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de batería - Micro

  • Recargable - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

16647101421

Ref.Sonepar

548721

EAN

4008496677597

Modelo:

Otros

Tipo de batería:

Micro

Recargable:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

sí

Receptáculo de color:

Plata

Material:

Acero

Longitud:

98 mm