VARTA - PILA ALCALINA LONGLIFE EXTRA LR20(2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Mono
Número de células/celdas - 1
Modelo - Manganeso alcalino
Tensión nominal - 15 V
Capacidad - 16000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4120101412
Ref.Sonepar
360288
EAN
4008496525348
Indicación de tamaño:
Mono
Número de células/celdas:
1
Modelo:
Manganeso alcalino
Tensión nominal:
15 V
Capacidad:
16000 mAh
Indicación IEC:
LR 20
Otras indicaciones:
D/AM 1
Altura incluido el poste:
61.5 mm
Diámetro:
34.2 mm
Apto para aplicaciones EX:
no
Un producto de VARTA
Descubra la serie VARTA


